NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73457502
品番
32011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,330
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
寸法C(mm)
17.5
寸法T(mm)
23
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73457502
32011
08839923
4T-32011X
円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)