NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
注文コード
73457536
品番
32013XU
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
23
寸法C(mm)
17.5
寸法T(mm)
23
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方