NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XUP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457545
品番
32014XUP4
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
25
寸法C(mm)
19
寸法T(mm)
25
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方