NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XUP5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457588
品番
32016XUP5
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
29
寸法C(mm)
22
寸法T(mm)
29
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方