円すいころ軸受 XUP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73457597 品番 32018XUP5
参考基準価格(税別)¥60,720 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)140 幅B(mm)32 寸法C(mm)24 寸法T(mm)32 軌道輪形状円すいころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする