NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
95
注文コード
73457606
品番
32019XU
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
32
寸法C(mm)
24
寸法T(mm)
32
軌道輪形状
円すいころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方