NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XUP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457633
品番
32020XUP5
参考基準価格(税別)
¥92,730
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
32
寸法C(mm)
24
寸法T(mm)
32
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方