NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XUP6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73457694
品番
32026XUP6
参考基準価格(税別)
¥115,430
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
45
寸法C(mm)
34
寸法T(mm)
45
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方