NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XUP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457737
品番
32032XUP5
参考基準価格(税別)
¥429,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
51
寸法C(mm)
38
寸法T(mm)
51
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方