NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73457947
品番
32238
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
190
外径D(Φmm)
340
幅B(mm)
92
寸法C(mm)
75
寸法T(mm)
97
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方