NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 UP5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
51
注文コード
73457992
品番
32314UP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,030
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
51
寸法C(mm)
42
寸法T(mm)
54
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方