NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73458114
品番
32921XA
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
25
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
25
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方