円すいころ軸受 4T

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 注文コード73458175 品番4T-33005
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径d・外径Dなど64種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 寸法B(mm)17 寸法C(mm)14 寸法T(mm)17 軌道輪形状円すいころ軸受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73459347
2021-11-25
用途:
レッカー車のドーリーのハブベアリングに使用
株式会社ボディショップテクノ 様

安く手に入り助かりました。サイズは大丈夫だと思います。後はオイルシールの合うものがあればと良いと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
73459383
2020-01-13
用途:
ホイールのメンテナンス

日本製なので安心して使用できます。もちろん、性能は何ら問題はありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
73459252
2020-04-13
用途:
バイク部品
建設業・工事業

バイクのスイングアームのベアリングに挿入予定でまだ未使用ですが純正部品よりは価格安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
73459347
2019-02-17
用途:
輸入二輪車の各部ベアリング交換に

純正指定の米国製に比べ価格が1/2程度、精度は信頼の日本製であり大変満足している。

対象商品:
73459365
2018-10-26
用途:
外車用に使用できます。
ガレージKBF 様

外車用に使用でき、安価で信頼性があり、パーツ利益増大。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする