NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
30
注文コード
73458288
品番
33112U
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
30
寸法C(mm)
23
寸法T(mm)
30
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方