曜日別特売
4T-L45449/L45410 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) 73459365

円すいころ軸受 4T

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)29外径D(Φmm)50.292注文コード73459365品番4T-L45449/L45410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径d(Φmm)29外径D(Φmm)50.292寸法B(mm)14.732寸法C(mm)10.668寸法T(mm)14.224軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73459347
2021-11-25
用途: レッカー車のドーリーのハブベアリングに使用
株式会社ボディショップテクノ

安く手に入り助かりました。サイズは大丈夫だと思います。後はオイルシールの合うものがあればと良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 73459383
2020-01-13
用途: ホイールのメンテナンス

日本製なので安心して使用できます。もちろん、性能は何ら問題はありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 73459252
2020-04-13
用途: バイク部品
建設業・工事業

バイクのスイングアームのベアリングに挿入予定でまだ未使用ですが純正部品よりは価格安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 73459347
2019-02-17
用途: 輸入二輪車の各部ベアリング交換に

純正指定の米国製に比べ価格が1/2程度、精度は信頼の日本製であり大変満足している。

対象商品 : 73459365
2018-10-26
用途: 外車用に使用できます。
ガレージKBF

外車用に使用でき、安価で信頼性があり、パーツ利益増大。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする