円筒ころ軸受 NN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)25 内部すきま予圧記号CS09 注文コード73462926 品番NN3005KCS09P5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径・内部すきま予圧記号など119種類から選べます 他の種類を見る
軌道輪形状円筒ころ軸受 軸穴種別テーパ穴 タイプ内輪つば付 外径(Φmm)47 内部すきま予圧記号CS09 精度等級P5 内径(mm)25 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする