NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
50
内部すきま予圧記号
C1NA
注文コード
73463118
品番
NN3010C1NAP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内部すきま予圧記号
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軸穴種別
円筒穴
タイプ
内輪つば付
外径(Φmm)
80
内部すきま予圧記号
C1NA
精度等級
P5
内径(mm)
50
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方