三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73468915
品番
V-12ZMC7
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。
24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)
1.3
材質(本体)
合成樹脂
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
(24時間換気)95/95
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
電動機形式
コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(24時間換気):7.5/8.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(24時間換気)36/36
定格電流(A)(50/60Hz)
(24時間換気)0.075/0.085
有効換気量(m
3
/h)
パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65
耐電圧(V/min)
AC1000
羽根径(Φmm)
120
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。