自動調心ころ軸受 D1C3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73468973 品番 21314D1C3
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)150 幅B(mm)35 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする