自動調心ころ軸受 D1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73469034 品番 21319D1
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)200 幅B(mm)45 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする