ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-433D】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73470699 品番DRF-433D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。
長時間照射モデル DRF-133Dアップグレード品
単3アルカリ電池3本使用で最大400ルーメンの出力
10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は75時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
インスタントオフ機能付き(5秒)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド 仕様フォーカス機能付き:照射角20〜103°、エネループ・エボルタ使用可能 質量(g)207 スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4 対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー) 使用電池アルカリ単3電池×3本 LED高輝度チップタイプ白色LED×1個 色(本体)ブラック&メタリックレッド 光度(cd)High: 3023、Mid: 1207、Eco: 348 光束(Lm)400 明るさ(Lm)High: 400、Mid: 150、Eco: 45 照射距離(m)High: 110、Mid: 69、Eco: 37 点灯時間(時間)High: 10、Mid:26、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150 IP等級64 落下耐久(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする