GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73470848 品番GD-V102H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「ジェントス オン♪」などの声での操作で、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックハイブリッドヘッドライト(充電池付属・乾電池別売り)。※手動での使用も可能
手を使わないという点では、モーションセンサーヘッドライトと比較できるが、壁や物にも反応するため、
意図せずライトが切れてしまうケースがある。一方、ボイスコントロールだとそのようなことはなく、スムーズにモード変更が可能。

用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)194 スイッチ【オペレーション】凹スイッチ:1回プッシュ ワイドモード 2回プッシュ 青色モード 青色時2回プッシュ 青色モード→緑色モード、凸スイッチ:1回プッシュ スポットモード 2回プッシュ 暖色モード 暖色時2回プッシュ 暖色モード→赤色モード、凸スイッチ長押しで全点灯モード、全てのモード、レバーで明るさを調整 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:65.8×44×37.1/充電池部:84.8×53.8×30.4 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh 6.66Wh(対象型番:GT-05SB) 電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数) 充電時間(時間)2.5 LEDチップタイプ白色LED×2個、高輝度2色(暖色・赤)COB LED×1個、チップタイプ青色LEDx2、チップタイプ緑色LEDx2 光度(cd)全点灯Max:6184、全点灯Min:851、スポットMax:8453、スポットMin:985、ワイドMax:667、ワイドMin:78、暖色Max:93、暖色Min:18 光束(Lm)760 明るさ(Lm)全点灯Max:760、全点灯Min:90、スポットMax:540、スポットMin:60、ワイドMax:470、ワイドMin:60、暖色Max:220、暖色Min:60、赤色Max:5、赤色Min:1 照射距離(m)全点灯Max:157、全点灯Min:58、スポットMax:184、スポットMin:63、ワイドMax:52、ワイドMin:18、暖色Max:19、暖色Min:9 インジケータ【チャージング】赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了、点滅(赤・緑) 点灯時間(時間)全点灯Max:3.5、全点灯Min:25、スポットMax:6、スポットMin:52、ワイドMax:6、ワイドMin:53、暖色Max:4、暖色Min:44、赤色Max:25、赤色Min:30、青色Max:61、青色Min:240、緑色Max:89、緑色Min:225【後部認識灯】赤点灯 : 90 、赤点滅 : 130 IP等級66 落下耐久(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする