用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
付属品専用シリコンバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)
仕様ワイド照射時:62m、Lowバッテリーインジケーター、バッテリー残量が少なくなった時に2分間点滅する。その後前回のモードで再度点灯。
質量(g)303
スイッチ【オペレーション】Hi>Mid>Eco>Off
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:91.7×52×60/充電池部:103.6×39.2×40.5
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh
電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)
充電時間(時間)7
LEDチップタイプ白色LED×1個
光度(cd)Hi:7718、Mid:2811、Eco:784
光束(Lm)760
明るさ(Lm)Hi:760、Mid:290、Eco:80
照射距離(m)Hi:176、Mid:106、Eco:56
インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯
点灯時間(時間)Hi:13、Mid:18、Eco:45【後部認識灯】赤点灯 : 210、赤点滅 : 280
IP等級64
落下耐久(m)2