曜日別特売
RB-L-150S2+4B+FC 長尺物運搬用梱包バッグ8尺用 容量1500L 耐荷重1000kg 2500×1000×600mm 10枚セット グリーンクロス 73473989

 

RB-L-150S2+4B+FC 長尺物運搬用梱包バッグ8尺用 容量1500L 耐荷重1000kg 2500×1000×600mm 10枚セット グリーンクロス 73473989
RB-L-150S2+4B+FC 長尺物運搬用梱包バッグ8尺用 容量1500L 耐荷重1000kg 2500×1000×600mm 10枚セット グリーンクロス 73473989

長尺物運搬用梱包バッグ8尺用 容量1500L 耐荷重1000kg 2500×1000×600mm 10枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
73473989
品番
RB-L-150S2+4B+FC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

スレート板・ケイカル板・サイディングなど、アスベスト成形板等の長尺物をできる限り破壊しないで収納・運搬できる特殊フレコンバッグのロングタイプです。

用途
土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
寸法(mm)
2500×1000×600
質量(kg)
30
入数(枚)
10
容量(L)
1500
耐荷重(kg)
1000
容量(m3)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする