自動調心玉軸受 C3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 注文コード73476305 品番1220SKC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径d・外径D・幅B52種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 軌道輪形状自動調心玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする