NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 C3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
100
注文コード
73477154
品番
16013C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
内径d・外径D
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
11
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方