深溝玉軸受 C4

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)225 注文コード73477197 品番16030C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,500
この商品は内径d・外径Dなど22種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)225 幅B(mm)24 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73478265
2021-02-15
用途:
トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする