NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 C3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
24
注文コード
73477206
品番
16032C3
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
25
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方