USB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73477349 品番USB2CC2MNCWHE2PK
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

実用的なUSB Cケーブル2本セット:最大60W/3A出力で、Type-C機器の急速充電に対応。ノートPCやタブレットをUSB-C対応のAC充電器やモバイルバッテリーに接続可能
高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
複数デバイスの接続に便利なUSB-Cケーブル2本セット。USB-C PD対応機器との優れた互換性
ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期
USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能
USB 2.0対応で、USB-Cホストまたは外部ストレージと接続して、ファイル転送やデバイス同期が可能
注意
※本ケーブルは、USB Type-C DisplayPort代替モード(DP Altモード)に対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする