※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 LLBP5/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73477398
品番
6000LLBP5/2AS
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方