NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73478667
品番
6008L1C3
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
15
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方