深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73479297 品番 6015L1C3
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)115 幅B(mm)20 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする