アイウッド
コンクリート緩衝材用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(mm)
190
165
190
刃数
28
24
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73479814
品番
99602
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途
ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
外径(mm)
190
刃数
28
厚さ(mm)
1.7
適合材
コンクリート緩衝材