NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73480383
品番
6036L1C3
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
180
外径D(Φmm)
280
幅B(mm)
46
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方