NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 開放形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
260
外径D(Φmm)
400
注文コード
73480453
品番
6052
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
260
外径D(Φmm)
400
幅B(mm)
44
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方