NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 LLU/LP03
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73480523
品番
6200LLU/LP03
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
329
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方