深溝玉軸受 6200番台 Z C3

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73480566 品番 6200ZC3
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08761663
2024-08-12
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴い純正同等品として本ベアリングを使用。純正部品の刻印にあるメーカー・品番が共通していれば同等品が低コストで使用できます。

対象商品:
73481625
2021-05-19
用途:
バイク整備
有限会社 三田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカーから出ない商品があるため、品種がそろっていて助かります。また純正部品よりも安価に購入できるのがありがたいです。

対象商品:
08761663
2015-11-03
用途:
バイク・車の部品製作およびメンテナンス

品種もそろっており、且つ一流メーカー品がこの価格ですので満足度は高いです。

対象商品:
08761076
2016-10-21
用途:
エンジン内部
樋口工業 様

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

対象商品:
08761663
2016-08-05
用途:
修理用コンプレッサーのメンテナンスの為
新成商会 様

機能別に使用しているので、この商品に関しては、特になし。

対象商品:
08761663
2013-07-11
用途:
ennjinn
株式会社ゴトー 様 (建設業・工事業)

KSRの腰下に使用しました。滑らかに回っている感じがします。

対象商品:
08761076
2015-10-17
用途:
バイク整備
その他業種

品質は同じで純正部品で買うより安価に購入できるのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする