6205ZC3 深溝玉軸受 6200番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ) 73481625

深溝玉軸受 6200番台 Z C3

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
25
10
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
外径D(Φmm)52
52
30
35
40
47
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
幅B(mm)15
15
9
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
38
40
内容量1個注文コード73481625品番6205ZC3
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08761663
2024-08-12
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴い純正同等品として本ベアリングを使用。純正部品の刻印にあるメーカー・品番が共通していれば同等品が低コストで使用できます。

対象商品 : 73481625
2021-05-19
用途: バイク整備
有限会社 三田商会自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーから出ない商品があるため、品種がそろっていて助かります。また純正部品よりも安価に購入できるのがありがたいです。

対象商品 : 08761663
2015-11-03
用途: バイク・車の部品製作およびメンテナンス

品種もそろっており、且つ一流メーカー品がこの価格ですので満足度は高いです。

対象商品 : 08761076
2016-10-21
用途: エンジン内部
樋口工業

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

対象商品 : 08761663
2016-08-05
用途: 修理用コンプレッサーのメンテナンスの為
新成商会

機能別に使用しているので、この商品に関しては、特になし。

対象商品 : 08761663
2013-07-11
用途: ennjinn
株式会社ゴトー建設業・工事業

KSRの腰下に使用しました。滑らかに回っている感じがします。

対象商品 : 08761076
2015-10-17
用途: バイク整備
その他業種

品質は同じで純正部品で買うより安価に購入できるのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする