NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73481756
品番
6205ZZNRC3/5K
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方