深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73482456 品番 6208ZZC3/5K
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL) JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08761225
2021-09-16
用途:
機械のメンテナンス。

グリース品番がわかり易くとても購入しやすいです。
耐久性も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08761785
2021-09-14
用途:
モーターのベアリング
建設業・工事業

外箱のベアリング番号のラベルにモノタロウのラベル貼るのやめてくれます?判別できなくなります。もうちょっと考えて下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
担当部署と共有いたしまして、改善に努めてまいります

対象商品:
08761225
2020-06-13
用途:
機械等のメンテナンス
運輸・通信業

純正同サイズの同等品であったため、何の問題も無く使用させて頂いたおります。

対象商品:
08763763
2018-08-09
用途:
バイクのエンジンに使用
ばいく屋ミヤザキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

NTNのベアリングが安くてすぐ来るので非常に重宝しています。

対象商品:
08761785
2018-01-27
用途:
バイクのメンテナンス
Ms Factory 様

ハブのベアリングに使用しました。日本製なんで安心です。

対象商品:
08762424
2018-01-23
用途:
機械メンテナンス

用途に対し特に不満はありません。一流メーカー品の安心感があります。継続して使用します。

対象商品:
08761785
2014-09-26
用途:
競技用バイクのホイールベアリング交換用に。
KJ RACING SERVICE 様

NTN製なのでまったく問題なしですが、出荷の段階でサイズは同じですが注文した物と違うシールの種類のベアリングが届きました。急ぎだったのでそのまま使用しました。次回からは気をつけて下さい。モノタロウさん!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする