曜日別特売
6221C3 深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ) 73483664

深溝玉軸受 C3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73483664品番6221C3
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
内径d(Φmm)105外径D(Φmm)190幅B(mm)36材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする