深溝玉軸受 C4

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73483743 品番 6224C4
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)215 幅B(mm)40 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73478265
2021-02-15
用途:
トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする