深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73483917 品番 6234L1C3
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)310 幅B(mm)52 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73481406
2022-02-12
用途:
スクーターエンジンオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものを他では二倍以上で販売しています。ベアリングの型番を調べて、安く買いましょう。お得です。

対象商品:
73480952
2022-07-01
用途:
モンキー系のエンジンOH時に交換します、

お値段、品質も文句なしです。 なかなかベアリングをお気楽に購入できないので、大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73480952
2022-06-19
用途:
メンテナンス
その他業種

かなり待たされる予定でしたがすぐに納品されました。

1人が参考にしています
2021-06-07
用途:
バイクのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

入手不可能な状態で約1年ほど待ちました。評判のいいベアリングが安く購入でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする