深溝玉軸受 C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)220 外径D(Φmm)400 注文コード73483953 品番6248C3
参考基準価格(税別)¥622,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は内径d・外径Dなど37種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)220 外径D(Φmm)400 幅B(mm)65 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする