深溝玉軸受 6300番台 Z C3

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73485448 品番 6310ZC3
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
ホームエレベーター
製造業

ウレタン巻のベアリングのウレタンが、よく破損するので金属製に交換しました。外形55oが良かったのですが、52oしかなく残念でした。
エレベーターには16個のベアリングが必要ですが、とりあえず8個を交換して様子見です。内穴20o外形55oがあれば購入したいと思います。

対象商品:
08764786
2024-01-12
用途:
バイクのレストア
製造業

製品規格さえ合えば純正部品の1/5の価格で使用できとても満足です。

対象商品:
08765127
2021-08-22
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

旧車のホイール(ハブ)ベアリングとして購入です。
純正部品が出ないのですが、お手軽に入手でき助かります。
バイクに使う場合は用途に応じ「すきま」に気を付けて下さいね。

対象商品:
08764786
2018-04-16
用途:
バイクホイールのベアリング交換

長年使用してきたバイクに感謝の意味を込めてお疲れさん、新しいベアリングで今後も快適に乗せていってもらいたく購入しました。

対象商品:
08764786
2015-10-17
用途:
バイク整備
その他業種

純正部品で買うより安価に購入できるのがよいです。

対象商品:
08765127
2015-01-24
用途:
オートバイホイールの部品

ショップで購入すれば、それなりの料金となります、個人でいろいろ調べてそれなりの知識があれば格安で済みます、後は自己責任ですが、とても有難いです。

対象商品:
85942324
2015-03-06
用途:
スクーターのホイール

日本製のベアリング価格で一番低価格だったので購入しました 在庫も豊富でまた購入したいと思います

対象商品:
85942324
2015-02-20
用途:
バイクのフロントホイールベアリング

純正部品の代替で使用していますが、全く問題ありません。耐久性についてはまだ分かりませんが、もし壊れたとしても安いので気軽にに交換できると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする