深溝玉軸受 C5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73486053 品番 6315C5
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)160 幅B(mm)37 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする