曜日別特売
6320ZC3 深溝玉軸受 6300番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ) 73486647

深溝玉軸受 6300番台 Z C3

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)100
100
10
12
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
105
110
120
外径D(Φmm)215
215
35
37
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
225
240
260
幅B(mm)47
47
11
12
14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
41
43
45
49
50
55
内容量1個注文コード73486647品番6320ZC3
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
内径d(Φmm)100外径D(Φmm)215幅B(mm)47材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: ホームエレベーター
製造業

ウレタン巻のベアリングのウレタンが、よく破損するので金属製に交換しました。外形55㎜が良かったのですが、52㎜しかなく残念でした。
エレベーターには16個のベアリングが必要ですが、とりあえず8個を交換して様子見です。内穴20㎜外形55㎜があれば購入したいと思います。

対象商品 : 08764786
2024-01-12
用途: バイクのレストア
製造業

製品規格さえ合えば純正部品の1/5の価格で使用できとても満足です。

対象商品 : 08765127
2021-08-22
用途: バイクメンテナンス
運輸・通信業

旧車のホイール(ハブ)ベアリングとして購入です。
純正部品が出ないのですが、お手軽に入手でき助かります。
バイクに使う場合は用途に応じ「すきま」に気を付けて下さいね。

対象商品 : 08764786
2018-04-16
用途: バイクホイールのベアリング交換

長年使用してきたバイクに感謝の意味を込めてお疲れさん、新しいベアリングで今後も快適に乗せていってもらいたく購入しました。

対象商品 : 08764786
2015-10-17
用途: バイク整備
その他業種

純正部品で買うより安価に購入できるのがよいです。

対象商品 : 08765127
2015-01-24
用途: オートバイホイールの部品

ショップで購入すれば、それなりの料金となります、個人でいろいろ調べてそれなりの知識があれば格安で済みます、後は自己責任ですが、とても有難いです。

対象商品 : 85942324
2015-03-06
用途: スクーターのホイール

日本製のベアリング価格で一番低価格だったので購入しました 在庫も豊富でまた購入したいと思います

対象商品 : 85942324
2015-02-20
用途: バイクのフロントホイールベアリング

純正部品の代替で使用していますが、全く問題ありません。耐久性についてはまだ分かりませんが、もし壊れたとしても安いので気軽にに交換できると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする