深溝玉軸受 開放形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 注文コード73486814 品番6322
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内径d・外径Dなど30種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 幅B(mm)50 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする