NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73487374
品番
6409C3
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
内部すきま予圧記号
C3
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方