クロダルマ
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グリーン
シルバー
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73487438
品番
31910
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。
色
ブラック
サイズ
73
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
80
素材
ポリエステル95%、綿5%(裏綿)